Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturfühler 4..20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:QAA2071
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:QAA2071
EAN/GTIN:
     4047625008499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumtemperaturfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Raumtemperaturfühler 4..20mA
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
36 mm
Versorgungsspannung:
35 V
Mit Display:
false
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Messbereich:
50 °C | 0 °C
Explosionsgeschützt:
false
Schutzart (IP):
IP30
Setpoint Einstellbarkeit:
ohne
Standby-Taster:
false
Mit Batterie:
false
Temperatur ablesbar:
false
Optimierung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, temperaturfühler siemens, temperaturfühler, Temperatur, Fühler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.