Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturfühler LG-Ni1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:QAA24
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:QAA24
EAN/GTIN:
     7612914029331
Suchbegriffe:
Raumtemperaturfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Passive Fühler zum Erfassen der Raumtemperatur.
Weitere Informationen:
Drahtlos:
false
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Display:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Mit Gehäuse:
true
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 65 °C
Unterstützt Protokoll für KNX:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Explosionsgeschützt:
false
Wi-Fi-kompatibel:
false
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Flüssigkeiten:
false
Geeignet für Gase:
false
Bluetooth:
false
Temperaturmessbereich:
0 °C | 50 °C
Unterstützt Protokoll für BACnet:
false
NFC (Near Field Communication):
false
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
false
CO2-Messung:
false
Messung des Taupunkts:
false
VOC-Messung:
false
Aktive Temperaturmessung:
false
Passive Temperaturmessung:
true
Enthalpiemessung:
false
Feinstaubmessung (PM):
false
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
false
LoRa-Technologie:
false
Durchschnittstemperaturmessung:
false
Sensortyp:
Ni1000
Standby-Taster:
false
Höhe Gehäuse:
100 mm
Gehäusebreite:
90 mm
Gehäusetiefe:
32 mm
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Material Element:
sonstige
Geeignet für Luft:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, temperaturfühler siemens, temperaturfühler, LG-Ni1000, Temperatur, Fühler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.