Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:QFA2060
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:QFA2060
EAN/GTIN:
     7612914084781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
- Für relative Feuchte und Temperatur.
Weitere Informationen:
Mit Display:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
19.2 V | 28.8 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
13.5 V | 35 V
Temperaturmessbereich:
-15 °C | 50 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 % | 95 %
Höhe Gehäuse:
100 mm
Gehäusebreite:
90 mm
Gehäusetiefe:
36 mm
Explosionsgeschützt:
false
Umgebungstemperatur:
-15 °C | 50 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler Freiflächenheizung, feuchtefühler siemens, temperaturfühler freiflächenheizung, Absolutfeuchtefühler, Absolutfeuchtigkeitsfühler, Aktiver Außenaufnehmer Luftfeuchtigkeit/Temperatu, Aktiver Außentemperaturaufnehmer, Aktiver Außentemperaturfühler, Aktiver Außentemperatursensor, Aktiver Deckentemperaturfühler, Aktiver Deckentemperatursensor, Aktiver Kabeltemperatursensor, Aktiver Kanalempfänger, Aktiver Kanalsensor, Aktiver Kontakttemperaturfühler, Aktiver Kontakttemperatursensor, Aktiver Oberflächentemperaturfühler, Aktiver Oberflächentemperatursensor, Anlegefühler, Anlegesensor, Anlegetemperaturfühler, Anlegetemperatursensor, Anlegetemperatursensor, passiv, Aufnehmer für relative Luftfeuchtigkeit, Aufnehmer relative Luftfeuchtigkeit, Außenaufnehmer, Außenaufnehmer Luftfeuchtigkeit, Außenaufnehmer Luftfeuchtigkeit, aktiv, Außenaufnehmer Luftfeuchtigkeit, passiv, Außenaufnehmer Temperatur, Außenaufnehmer Temperatur, aktiv, Außenaufnehmer Temperatur, passiv, Außenfühler, Außenfühler relative Luftfeuchtigkeit, Außensensor, Außensensor für Luftfeuchtigkeit, Außensensor für relative Luftfeuchtigkeit, Außensensor relative Luftfeuchtigkeit, Außensensor relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Außentemperaturaufnehmer, aktiv, Außentemperaturfühler, Außentemperaturfühler, aktiv, Außentemperaturfühler, passiv, Außentemperatursensor, Außentemperatursensor aktiv, Außentemperatursensor, aktiv, Außentemperatursensor, passiv, Ceiling-Temperatursensor, Decken-Temperaturfühler, Decken-Temperatursensor, Deckenfühler, Deckensensor, Deckentemperaturfühler, Deckentemperaturfühler, aktiv, Deckentemperaturfühler, passiv, Deckentemperatursensor, Deckentemperatursensor aktiv, Deckentemperatursensor, aktiv, Deckentemperatursensor, passiv, Drahtloser Anlegetemperaturfühler, Drahtloser Außentemperaturaufnehmer, Drahtloser Außentemperaturfühler, Drahtloser Außentemperatursensor, Drahtloser Kontakt-Temperaturfühler, Drahtloser Kontakt-Temperatursensor, Drahtloser Kontakttemperaturfühler, Drahtloser Raumtemperatursensor, Drahtloser Temperatursensor, Feuchtigkeitsfühler, Funk-Raumtemperatursensor, Funk-Temperatursensor, Funksensor, Funktemperaturfühler, Funktemperatursensor, Fühler für relative Luftfeuchtigkeit, Fühler relative Luftfeuchtigkeit, Kabel-Temperatursensor, Kabelfühler, Kabelsensor, Kabeltemperatursensor, Kabeltemperatursensor aktiv, Kabeltemperatursensor, aktiv, Kabeltemperatursensor, passiv, Kanal-Luftqualitätssensor, Kanal-Taupunktsensor, Kanalempfänger, Kanalempfänger relative Luftfeuchtigkeit, Kanalfeuchtefühler, Kanalfühler, Kanalluftsensor, Kanalsensor, Kanalsensor absolute Feuchtigkeit, Kanalsensor für Temperatur, Kanalsensor für absolute Feuchtigkeit, Kanalsensor für absolute Feuchtigkeit/Temperatur, Kanalsensor für absolute Luftfeuchtigkeit, Kanalsensor für relative Luftfeuchtigkeit, Kanalsensor relative Luftfeuchtigkeit, Kanaltemperatursensor, Kanaltemperatursensor aktiv, Kanaltemperatursensor, aktiv, Kanaltemperatursensor, passiv, Klemmtemperaturfühler, Klemmtemperatursensor, Kontakt-Temperatursensor, Kontakt-Temperatursensor, aktiv, Kontakt-Temperatursensor, passiv, Kontaktfühler, Kontaktsensor, Kontakttemperatursensor, Kontakttemperatursensor, aktiv, Kontakttemperatursensor, passiv, Luftfeuchtigkeitsfühler, Luftfeuchtigkeitssensor, Luftqualitätssensor, Oberflächenfühler, Oberflächensensor, Oberflächentemperaturfühler, Oberflächentemperatursensor, Oberflächentemperatursensor aktiv, Oberflächentemperatursensor, aktiv, Oberflächentemperatursensor, passiv, Passiver Anlegetemperaturfühler, Passiver Außentemperaturfühler, Passiver Außentemperatursensor, Passiver Deckentemperaturfühler, Passiver Deckentemperatursensor, Passiver Kabeltemperatursensor, Passiver Kanalsensor, Passiver Klemmtemperaturfühler, Passiver Kontakttemperaturfühler, Passiver Raumtemperatursensor, Passiver Sensor Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Raumfeuchtefühler, Raumfühler, Raumluftsensor, Raumsensor, Raumsensor für Temperatur, aktiv, Raumsensor für relative Luftfeuchtigkeit, Raumsensor relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Raumtemperaturfühler, Raumtemperatursensor, Raumtemperatursensor, passiv, Sensor, Sensor (HVAC), Sensor (SHK), Sensor für relative Luftfeuchtigkeit, Sensor relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-Kanalsensor, Taupunkt-Raumsensor, Taupunktaufnehmer, Taupunktfühler, Taupunktkanalsensor, Taupunktraumsensor, Taupunktsensor, Temperaturaufnehmer, Temperaturfühler, Temperatursensor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.