Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Eingangsmodul mit 8 Datenpunkten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:TXM1.8D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.8D
EAN/GTIN:
     7612914040787
Suchbegriffe:
Erweiterung für Regler, frei progra...
Erweiterungsmodul
Erweiterungsregler
Funktionsmodul
8 digitale Eingänge, Signalisierung pro Eingang mit dreifarbiger LED (grün, gelb, rot). 8 DI, einzeln konfigurierbar als: - Meldesignal - Meldeimpuls mit Speicherfunktion - Zählimpuls (bis 10 Hz)
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
98 mm
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Geeignet für Handbedienung:
false
Mit PC-Anschluss:
false
Selbstständig arbeitend:
false
Netzspannung:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
false
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
ab € 1.510,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.