Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-100-3-0,5 SCHIENENKASTEN 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:034257
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034257
EAN/GTIN:
     4019169701174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
BD01-100-3-0,5 SCHIENENKASTEN 100A
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
90 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Breite:
25 mm
Länge:
3000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, kabelkanal hellgrau, installationskanal, kabelkanal siemens, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.