Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK1X/S18 ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:034265
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034265
EAN/GTIN:
     4019169701259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
BD01-AK1X/S18 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
124 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Polzahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
35 A
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.