Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK1X/CEE163A161 ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:034271
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034271
EAN/GTIN:
     4019169701310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
BD01-AK1X/CEE163A161 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Höhe:
176 mm
Abgangsart:
Steckdose
Polzahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, abgangskasten siemens, cee anbaudose, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.