Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-GK2M2/F GERAETEKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:034289
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034289
EAN/GTIN:
     4019169701495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
BD01-GK2M2/F GERAETEKASTEN
Weitere Informationen:
Mit Arretierung:
true
Länge:
245 mm
Höhe:
124 mm
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Abgangsart:
Leitungseinführung
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.