Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-400-MBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE FUER EINLEITERKABEL 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:045509
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:045509
EAN/GTIN:
     4019169701877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
BD2-400-MBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE FUER EINLEITERKABEL 400A
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsplatte, Schienenverteiler, Einführungsplatte für Schienenverteiler, Endeinspeisung, Mitteleinspeisekasten, Endeinspeisekasten, Mitteleinspeisung, Schienenverteiler-Einspeisekasten, Einspeisekasten für Schienenverteiler, Kabeleinführplatte, Schienenverteilersystem, Kabelausgangskasten, Kabeleinführungsplatte für Schienenverte, Zubehör für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.