Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK1/S18 ABGANGSKASTEN 25A / 3 X D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:047112
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:047112
EAN/GTIN:
     4019169702256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
BD2-AK1/S18 ABGANGSKASTEN 25A / 3 X D02
Weitere Informationen:
Mit Arretierung:
true
Länge:
190 mm
Höhe:
180 mm
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Breite:
170 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.