Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-125-2-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:090161
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:090161
EAN/GTIN:
     4019169736480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse
BD01-125-2-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 125A
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
90 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
125 A
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.