Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-125-3-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:090163
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:090163
EAN/GTIN:
     4019169736503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse
BD01-125-3-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 125A
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
90 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
125 A
Breite:
25 mm
Länge:
3000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.