Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-160-3-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:090164
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:090164
EAN/GTIN:
     4019169736510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
BD01-160-3-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 160A
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
90 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Breite:
25 mm
Länge:
3000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene siemens, sammelschienen, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.