Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK2X/S18 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:203135
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203135
EAN/GTIN:
     4019169742801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
BD2-AK2X/S18 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG D02
Weitere Informationen:
Mit Arretierung:
true
Länge:
320 mm
Höhe:
160 mm
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Breite:
205 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.