Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK2X/S33 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG S33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:203138
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203138
EAN/GTIN:
     4019169742832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Abdeckrahmen
Rahmen
abgangskasten siemens
BD2-AK2X/S33 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG S33
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Polzahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
500 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: abgangskasten 63a, abdeckrahmen, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.