Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK3X/GSTZ00 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG LASTTRENNSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:203163
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203163
EAN/GTIN:
     4019169743051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Abdeckrahmen
Rahmen
abgangskasten siemens
BD2-AK3X/GSTZ00 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG LASTTRENNSCHALTER
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
215 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Polzahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
125 A
Länge:
440 mm
Breite:
205 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,72*
€ 429,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,25*
€ 409,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.