Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK2X/CEE/F ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BD01-AK2X/CEE/F ABGANGSKASTEN
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:203242
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:203242
EAN/GTIN:
     4019169743150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
BD01-AK2X/CEE/F ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Mit Arretierung:
true
Länge:
265 mm
Höhe:
124 mm
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Polzahl:
5
Abgangsart:
Steckdose
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.