Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK2M2/CEE325A323 ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:207986
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:207986
EAN/GTIN:
     4019169744157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
BD2-AK2M2/CEE325A323 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 32 A
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Steckdose
Polzahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
320 mm
Breite:
305 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, abgangskasten siemens, cee anbaudose, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.