Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-63-3-1 SCHIENENKASTEN BD01 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:233553
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:233553
EAN/GTIN:
     4019169759229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse
BD01-63-3-1 SCHIENENKASTEN BD01 63A
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
90 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Länge:
3000 mm
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteilereinheit, Flexibler Schienenkasten, Einspeisekasten, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Gerader Schienenkasten, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.