Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-100-2-1 SCHIENENKASTEN BD01 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:233557
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:233557
EAN/GTIN:
     4019169759250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
siemens schienenverteiler 100a
sammelschienengehäuse
BD01-100-2-1 SCHIENENKASTEN BD01 100A
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
90 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse siemens, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.