Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-125-3-1 SCHIENENKASTEN 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:233559
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:233559
EAN/GTIN:
     4019169759267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse
BD01-125-3-1 SCHIENENKASTEN 125A
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
90 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
125 A
Breite:
25 mm
Länge:
3000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.