Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2A-3-800-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261508
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261508
EAN/GTIN:
     4019169786065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
BD2A-3-800-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
126 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
167 mm
Länge:
125 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,54*
€ 791,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,08*
€ 779,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,48*
€ 741,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,90*
€ 716,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,64*
€ 664,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.