Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2A-3-400-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261535
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261535
EAN/GTIN:
     4025515724643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 400a
BD2A-3-400-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
68 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
167 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, sammelschienengehäuse siemens, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,35*
€ 1.191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,19*
€ 1.175,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,78*
€ 1.119,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,63*
€ 1.080,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,10*
€ 1.021,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.