Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-3-160-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 160A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261710
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261710
EAN/GTIN:
     4019169786669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
BD2C-3-160-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 160A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
68 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
167 mm
Länge:
1250 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.