Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-3-400-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 400A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261719
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261719
EAN/GTIN:
     4019169786751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 400a
BD2C-3-400-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 400A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
68 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
167 mm
Länge:
1250 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, sammelschienengehäuse siemens, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,69*
€ 539,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,13*
€ 515,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.