Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-3-630-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 630A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261732
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261732
EAN/GTIN:
     4019169786881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 630a
BD2C-3-630-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 630A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
126 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Breite:
167 mm
Länge:
2250 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, sammelschienengehäuse siemens, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,27*
€ 1.715,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,21*
€ 1.693,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,61*
€ 1.616,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,72*
€ 1.569,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,79*
€ 1.519,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.