Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-3-160-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 160A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261755
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261755
EAN/GTIN:
     4025515724872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse
BD2C-3-160-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 160A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
68 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
167 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.289,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,45*
€ 1.735,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,65*
€ 1.713,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,35*
€ 1.633,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,89*
€ 1.583,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,55*
€ 1.534,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.