Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-3-160-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 160A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:261756
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261756
EAN/GTIN:
     4025515724889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse
BD2C-3-160-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 160A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
68 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
167 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler, Schienenverteilerkasten, Einspeisekasten, Gerader Schienenkasten, Flexibler Schienenkasten, Schienenverteilereinheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,17*
€ 807,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,36*
€ 792,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,71*
€ 761,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,80*
€ 733,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,13*
€ 683,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.