Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-400-ME MITTENEINSPEISUNG OHNE KLEMMBLO CK 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:262005
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262005
EAN/GTIN:
     4019169787765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinführungsplatte
Schienenverteiler
Einführungsplatte für Schienenverte...
Endeinspeisung
BD2C-400-ME MITTENEINSPEISUNG OHNE KLEMMBLO CK 400A
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Länge:
1000 mm
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Höhe:
224 mm
Breite:
753 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,92*
€ 1.093,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,56*
€ 1.082,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,67*
€ 1.040,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,12*
€ 1.015,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,84*
€ 981,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.