Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK02X/OGB32 ABGANGSKASTEN BD2 BIS 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BD2-AK02X/OGB32 ABGANGSKASTEN BD2 BIS 63A
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:262432
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262432
EAN/GTIN:
     4019169798112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 63a
abgangskasten siemens
abgangskasten 63a
BD2-AK02X/OGB32 ABGANGSKASTEN BD2 BIS 63A
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Polzahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.