Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK02X/S18 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 SOCKEL D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:262438
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262438
EAN/GTIN:
     4019169798150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
abgangskasten 63a
BD2-AK02X/S18 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 SOCKEL D02
Weitere Informationen:
Mit Arretierung:
true
Länge:
331 mm
Höhe:
160 mm
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Breite:
214 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.