Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK02M2/F ABGANGSKASTEN BD2 BIS 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:262458
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262458
EAN/GTIN:
     4019169798235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens
abgangskasten 63a
BD2-AK02M2/F ABGANGSKASTEN BD2 BIS 63A
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Polzahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.