Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2-AK02X/F2258-3N ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 4 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:262474
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262474
EAN/GTIN:
     4019169798297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 63a
abgangskasten siemens
abgangskasten 63a
BD2-AK02X/F2258-3N ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 4 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP58
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Leitungseinführung
Polzahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.