Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-1000-EE-KR-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 1000A FUER EINLEITERKABEL MIT KABELRAUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:611106
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:611106
EAN/GTIN:
     4019169817165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinführungsplatte
Schienenverteiler
Einführungsplatte für Schienenverte...
Endeinspeisung
BD2C-1000-EE-KR-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 1000A FUER EINLEITERKABEL MIT KABELRAUM
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Polzahl:
5
Länge:
938 mm
Breite:
462 mm
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,73*
€ 1.071,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,22*
€ 1.066,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,67*
€ 1.008,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,46*
€ 983,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,92*
€ 961,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.