Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-1250-EE-KR BD2C ENDEINSPEISUNG 1250A FUER MEHRLEITERKABEL MIT KABELRAUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:611107
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:611107
EAN/GTIN:
     4019169817172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinführungsplatte
Schienenverteiler
Einführungsplatte für Schienenverte...
Endeinspeisung
BD2C-1250-EE-KR BD2C ENDEINSPEISUNG 1250A FUER MEHRLEITERKABEL MIT KABELRAUM
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Länge:
1095 mm
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1250 A
Höhe:
200 mm
Breite:
656 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,07*
€ 1.426,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,01*
€ 1.413,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,89*
€ 1.368,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,45*
€ 1.336,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,44*
€ 1.300,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.