Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsdrossel 44,0 A, 0,3030 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangsdrossel 44,0 A, 0,3030 kW
Artikel-Nr.:
     C7890-JTA:TEU9932-0FP00-4EA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JTA:TEU9932-0FP00-4EA0
EAN/GTIN:
     4042948697061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgangsdrossel
Drosselspule
drosselspule
Mdexx Ausgangsdrossel 690V 22 -37 kW Ausgangsdrossel, ausgangsseitige Leistungskomponente, für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 mit Power Module PM240-2 und SINAMICS G120X in der Spannungsklasse 690 V. Die Ausgangsdrosseln in IP00 sind für die Baugrößen FSD bis FSG 690V (3 kW bis 250kW) geeignet. Ausgangsdrosseln reduzieren die Spannungsbelastung der Motorwicklungen. Gleichzeitig werden auch die kapazitiven Umladeströme reduziert, die den Umrichter beim Einsatz längerer Motorleitungen zusätzlich belasten. Damit können längere Motorleitungen realisiert werden. Die Ausgangsdrossel ist eine kostengünstigere Lösung im Vergleich zum du/dt- Filter plus VPL, um in den Anwendungen längere Leitungen zu ermöglichen. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120, Siemens, Micromaster, Micromaster 4, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Motordrossel, Drossel, Ausgleichsströme, Spannungssteilheit, IEC 81346-2, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.382,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,82*
€ 1.772,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,48*
€ 1.762,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,17*
€ 1.710,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,29*
€ 1.675,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,96*
€ 1.645,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.