Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckrelais, 3 Wechsler, 24 V DC, 10 A, B=22,5 mm, auch für LZS-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-LZX:PT370024
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZX:PT370024
EAN/GTIN:
     4011209568471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckrelais, 3 Wechsler DC 24 V, 10 A, Breite 22,5 mm für LZS-Sockel Steckrelais SIRIUS LZX als Einzelmodul in Kombination mit Stecksockel LZS für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.Die Steckrelais ermöglichen eine flexible Gestaltung des Komplettgerätes und können unkompliziert ausgetauscht werden.Lieferbar sind Einzelmodule in den Bauformen RT, PT und MT sowie in verschiedenen Spulenspannungen.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
28 mm
Komplettgerät mit Sockel:
false
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
35 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Steckrelais, Überwachungsrelais, siemens koppelrelais 24v, steckrelais siemens, steckrelais 24v, SIRIUS, LZX, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, elektronisches Relais, galvanische Trennung, Signalumsetzung, Signalauffrischung, Potenzialtrennung, Relais, Signalvervielfältigung, Signalverstärkung, Spannungsumsetzung, Relaiskoppler, Optokoppler, Koppelglied, Halbleiterrelais, Eingangskoppler, Ausgangskoppler, integrierte Überspannungsbedämpfung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.