Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelzusatz nass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelzusatz nass BA721
Sockelzusatz nass BA721
Artikel-Nr.:
     C7890-S54319F29A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54319F29A1
EAN/GTIN:
     4047625015626
Suchbegriffe:
Cerberus FIT
Meldersockel
Sockelzusatz nass mit zusätzlicher integrierter Gummidichtung für die Anwendung in feuchter oder nasser Umgebung und bei Verwendung der Melderheizung. Sechs Ausbruchstellen für die Kabelverschraubung M20.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
135 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.