Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftproben-Rauchmelde-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftproben-Rauchmelde-Set FDBZ290
Luftproben-Rauchmelde-Set FDBZ290
Artikel-Nr.:
     C7890-S54319S32A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54319S32A1
EAN/GTIN:
     4047625015688
Suchbegriffe:
Cerberus FIT
Spezial-Melder
Das Luftproben-Rauchmelde-Set ist ein passives Überwachungssystem ohne eigenen Ventilator. Es nutzt die Druckunterschiede im Lüftungssystem aus, um über das Luftströmungsrohr kontinuierlich Luftproben aus dem Lüftungskanal zu entnehmen und dem Luftproben-Rauchmelde-Set zuzuführen. Das Luftproben-Rauchmelde-Set funktioniert nur, wenn das Lüftungssystem in Betrieb ist und die Luft zirkuliert. Die zu überwachende Luft muss im Normalfall sauber, d. h. staub- und aerosolfrei sein. Wenn der Rauchmelder eine bestimmte Rauchkonzentration feststellt, wird die entsprechende Gefahrenstufe an die Brandmeldezentrale gemeldet, die wiederum einen Alarm auslöst. Die spezialisierten Sinteso- und Cerberus™ PRO-Melder und -Sockel müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
165 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
279 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7001
Schutzart (IP):
IP54
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.