Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber rot (akustisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber rot akustisch FDS364-R
Signalgeber rot akustisch FDS364-R
Artikel-Nr.:
     C7890-S54364F101A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54364F101A1
EAN/GTIN:
     4047625015800
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Das Gerät dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches Gefahrensignal aus. Montiert wird das Gerät an der Wand, z. B. entlang Fluchtwegen, Korridoren, Treppenhäusern und Büroräumen. Die Alarmgeräte sind synchronisiert. Die Stromversorgung ist über C-NET, keine zusätzliche Speisung notwendig. Das Gerät überwacht automatisch seine akustische Funktion. Der Sockel muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
rot
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.004 A
Art des akustischen Signals:
sonstige
Schutzart (IP):
IP33
Entspricht EN 54-23:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: akustischer signalgeber siemens, schallgeber, Cerberus FIT, Signalgeber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,41*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,68*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
ab € 32,06*
Zubehör
Siemens
S54364B1A1
ab € 6,70*
Zubehör
Siemens
S54364B2A1
ab € 6,74*
Zubehör
Siemens
S54364B3A1
ab € 10,09*
Zubehör
Siemens
S54364B4A1
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.