Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Sirene Blitzleuchte
>
Artikel
Signalgeber weiß (akustisch, optisch mit roter LED, kundenspezifische Sprache/Ton)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-S54364F11A2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
S54364F11A2
EAN/GTIN:
4047625015879
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Das Gerät dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Montiert wird das Gerät an der Wand, z. B. entlang Fluchtwegen, Korridoren, Treppenhäusern und Büroräumen. Der Schallpegel, die Töne, die Lichtstärke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert. Im Gerät sind 15 Sprachen integriert, zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden. Die Stromversorgung ist über FDnet/C-NET, keine zusätzliche Speisung notwendig. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Der Sockel muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.027 A
Schutzart (IP):
IP33
Entspricht EN 54-23:
true
Art des akustischen Signals:
Pulston
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Optische und akustische Signalgeräte
>
Optisches/Akustisches Signalgerät
Weitere Suchbegriffe:
Sirene Blitzleuchte
,
Sirene mit Blitz
,
leuchtmelder siemens
,
sirene blitz
,
leuchtmelder ip 65
,
Alarm-Kennleuchte
,
Alarmierung
,
Alarmleuchte
,
Alarmlicht
,
Blaulicht
,
Blinklicht
,
Blitzleuchte
,
Blitzlicht
,
Blitzlicht-Hupe
,
Blitzlicht-Summer
,
Dauerlicht
,
Drehspiegelleuchte
,
Gummi-Warnleuchte
,
Gummileuchte
,
Hupe mit Warnlicht
,
Kombisignalgeber
,
Kompaktalarmierung
,
Leuchte
,
Lichtsignal
,
Optisches Signalgerät
,
Optisches/Akustisches Signalgerät
,
Rundumkennleuchte
,
Rundumleuchte
,
Signalgeber
,
Signalgerät
,
Stroboskop-Lichtsignal
,
VdS-Kompaktalarmierung
,
Warnleuchte
,
Warnlicht
,
Warnlicht-Hupe
,
Warnlicht-Summer
,
Warnmelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melderarretierung (für DB...)
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,41*
Zubehör
Melderkennzeichen
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,861*
Zubehör
Metall-Kabelverschraubung M20 x 1.5
Siemens
A5Q00004478
ab € 36,85*
Zubehör
Sockel (Wandmontage), weiß
Siemens
S54364B2A1
ab € 7,64*
Zubehör
Sockel tief (Wandmontage), weiß
Siemens
S54364B4A1
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen