Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber weiß (akustisch, optisch mit weißer LED, kundenspezifische Sprache/Ton)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-S54364F12A2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54364F12A2
EAN/GTIN:
     4047625015893
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Das Gerät dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Montiert wird das Gerät an der Wand, z. B. entlang Fluchtwegen, Korridoren, Treppenhäusern und Büroräumen. Der Schallpegel, die Töne, die Lichtstärke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert. Im Gerät sind 15 Sprachen integriert, zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden. Die Stromversorgung ist über FDnet/C-NET, keine zusätzliche Speisung notwendig. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Der Sockel muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.025 A
Art des akustischen Signals:
Pulston
Schutzart (IP):
IP33
Entspricht EN 54-23:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, leuchtmelder siemens, sirene blitzleuchte, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummi-Warnleuchte, Gummileuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,41*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,68*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
ab € 32,06*
Zubehör
Siemens
S54364B2A1
ab € 6,74*
Zubehör
Siemens
S54364B4A1
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.