Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STP321.65L10 Therm.Act. 230V AC NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STP321.65L10 Therm.Act. 230V AC NO
Artikel-Nr.:
     C7890-S55174A202
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55174A202
EAN/GTIN:
     4047625026172
Suchbegriffe:
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
thermischer stellantrieb 230v
thermischer stellantrieb
für Kleinventile Elektrothermische Stellantriebe, Stössel eingefahren in stromlosem Zustand (NO) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige. Passend auf Ventile: - Kleinventile VVP47.., VXP47.., VMP47.. - Ventile anderer Hersteller
Weitere Informationen:
Breite:
48.3 mm
Funktion:
spannungslos geöffnet (NO)
Höhe:
44.3 mm
Nennleistung:
1.2 VA
Kabellänge:
1 m
Durchmesser:
67.4 mm
Länge:
44.3 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Laufzeit:
270 s
Hublänge:
6.5 mm
Geeignet für Handbedienung:
false
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
false
Automatische Huberkennung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens thermische stellantriebe, Thermischer Servomotor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55845Z301
ab € 180,59*
Zubehör
Siemens
S55845Z300
ab € 52,33*
Zubehör
Siemens
S55845Z302
ab € 43,07*
Zubehör
Siemens
S55845Z304
ab € 43,23*
Zubehör
Siemens
S55845Z299
ab € 43,32*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,50*
Zubehör
Siemens
S55845Z305
ab € 26,00*
Zubehör
Siemens
S55845Z303
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.