Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Antrieb AC230V NC 6.5mm 2m on/off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Antrieb AC230V NC 6.5mm 2m on/off
Artikel-Nr.:
     C7890-S55174A204
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55174A204
EAN/GTIN:
     4047625026196
Suchbegriffe:
Stellantrieb
stellantrieb siemens 230v
stellantrieb siemens
stellantrieb 230v
für Heizkörperventile, Kleinventile und Kombiventile Elektrothermische Stellantriebe, Stössel ausgefahren in stromlosem Zustand (NC) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige. Passend auf Ventile: - Radiator Ventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE.. - Kleinventile VD1..CLC und V..I46.. - Kombiventile VPP46.., VPI46.. - Ventile anderer Hersteller
Weitere Informationen:
Breite:
48.3 mm
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Höhe:
44.3 mm
Nennleistung:
1.2 VA
Kabellänge:
2 m
Durchmesser:
67.4 mm
Länge:
44.3 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Laufzeit:
270 s
Hublänge:
6.5 mm
Geeignet für Handbedienung:
false
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
false
Automatische Huberkennung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermischer Servomotor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55845Z301
ab € 180,48*
Zubehör
Siemens
S55845Z300
ab € 52,27*
Zubehör
Siemens
S55845Z302
ab € 43,23*
Zubehör
Siemens
S55845Z304
ab € 43,22*
Zubehör
Siemens
S55845Z299
ab € 43,05*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,54*
Zubehör
Siemens
S55845Z305
ab € 26,03*
Zubehör
Siemens
S55845Z303
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.