Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Antrieb AC/DC24V NC 6.5mm 2m on/off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Antrieb AC/DC24V NC 6.5mm 2m on/off
Artikel-Nr.:
     C7890-S55174A205
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55174A205
EAN/GTIN:
     4047625026202
Suchbegriffe:
Stellantrieb
stellantrieb siemens
für Heizkörperventile, Kleinventile und Kombiventile Elektrothermische Stellantriebe, Stössel ausgefahren in stromlosem Zustand (NC) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige. Passend auf Ventile: - Radiator Ventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE.. - Kleinventile VD1..CLC und V..I46.. - Kombiventile VPP46.., VPI46.. - Ventile anderer Hersteller
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
48.3 mm
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Höhe:
44.3 mm
Nennleistung:
1.2 VA
Kabellänge:
2 m
Durchmesser:
67.4 mm
Länge:
44.3 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C | 50 °C
Geeignet für Handbedienung:
false
Schutzart (IP):
IP54
Automatische Huberkennung:
false
Vor Überspannung geschützt:
false
Anschluss an Ventil:
ohne
Laufzeit:
270 s
Hublänge:
6.5 mm
Netzspannung:
24 V AC/DC
Hilfskontakte:
false
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermischer Servomotor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55845Z301
ab € 185,32*
Zubehör
Siemens
S55845Z300
ab € 54,21*
Zubehör
Siemens
S55845Z302
ab € 43,97*
Zubehör
Siemens
S55845Z304
ab € 43,81*
Zubehör
Siemens
S55845Z299
ab € 43,91*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,44*
Zubehör
Siemens
S55845Z305
ab € 26,86*
Zubehör
Siemens
S55845Z303
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.