Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Antrieb AC230V NO 6.5mm plug on/off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Antrieb AC230V NO 6.5mm plug on/off
Artikel-Nr.:
     C7890-S55174A212
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55174A212
EAN/GTIN:
     4047625026271
Suchbegriffe:
Stellantrieb
stellantrieb siemens 230v
stellantrieb siemens
stellantrieb 230v
für Kleinventile Elektrothermische Stellantriebe, Stössel eingefahren in stromlosem Zustand (NO) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige. Passend auf Ventile: - Kleinventile VVP47.., VXP47.., VMP47.. - Ventile anderer Hersteller
Weitere Informationen:
Breite:
59.8 mm
Funktion:
spannungslos geöffnet (NO)
Höhe:
44.1 mm
Nennleistung:
1.2 VA
Durchmesser:
67.6 mm
Länge:
44.1 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Laufzeit:
270 s
Hublänge:
6.5 mm
Geeignet für Handbedienung:
false
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
false
Automatische Huberkennung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermischer Servomotor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55845Z282
ab € 13,84*
Zubehör
Siemens
S55845Z284
ab € 48,15*
Zubehör
Siemens
S55845Z283
ab € 31,06*
Zubehör
Siemens
S55845Z278
ab € 7,86*
Zubehör
Siemens
S55845Z281
ab € 24,21*
Zubehör
Siemens
S55845Z279
ab € 9,53*
Zubehör
Siemens
S55845Z280
ab € 16,40*
Zubehör
Siemens
S55845Z301
ab € 180,48*
Zubehör
Siemens
S55845Z300
ab € 52,27*
Zubehör
Siemens
S55845Z302
ab € 43,23*
Zubehör
Siemens
S55845Z304
ab € 43,22*
Zubehör
Siemens
S55845Z299
ab € 43,05*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,54*
Zubehör
Siemens
S55845Z305
ab € 26,03*
Zubehör
Siemens
S55845Z303
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.