Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Antrieb AC/DC24V NO 6.5mm plug on/off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Antrieb AC/DC24V NO 6.5mm plug on/off
Artikel-Nr.:
     C7890-S55174A213
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55174A213
EAN/GTIN:
     4047625026288
Suchbegriffe:
Stellantrieb
stellantrieb siemens 24v
stellantrieb siemens
stellantrieb 24v
für Kleinventile Elektrothermische Stellantriebe, Stössel eingefahren in stromlosem Zustand (NO) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige. Passend auf Ventile: - Kleinventile VVP47.., VXP47.., VMP47.. - Ventile anderer Hersteller
Weitere Informationen:
Breite:
59.8 mm
Funktion:
spannungslos geöffnet (NO)
Höhe:
44.1 mm
Nennleistung:
1.2 VA
Durchmesser:
67.6 mm
Länge:
44.1 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Laufzeit:
270 s
Hublänge:
6.5 mm
Geeignet für Handbedienung:
false
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
false
Automatische Huberkennung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermischer Servomotor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55845Z282
ab € 13,84*
Zubehör
Siemens
S55845Z284
ab € 48,53*
Zubehör
Siemens
S55845Z283
ab € 30,95*
Zubehör
Siemens
S55845Z278
ab € 7,89*
Zubehör
Siemens
S55845Z281
ab € 24,14*
Zubehör
Siemens
S55845Z279
ab € 9,59*
Zubehör
Siemens
S55845Z280
ab € 16,40*
Zubehör
Siemens
S55845Z301
ab € 180,73*
Zubehör
Siemens
S55845Z300
ab € 52,41*
Zubehör
Siemens
S55845Z302
ab € 43,02*
Zubehör
Siemens
S55845Z304
ab € 42,94*
Zubehör
Siemens
S55845Z299
ab € 43,01*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,54*
Zubehör
Siemens
S55845Z305
ab € 25,85*
Zubehör
Siemens
S55845Z303
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.