Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Thermischer Antrieb AC230 V NC 4.0mm 1m on/off


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7890-S55174A218
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55174A218
EAN/GTIN:
     4047625026332
Suchbegriffe:
Stellantrieb
stellantrieb siemens
für Heizkörperventile und Bodenheizungen Elektrothermische Stellantriebe, Stössel ausgefahren in stromlosem Zustand (NC) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige und Anschlusskabel. Passend auf Ventile: - Radiator Ventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE.. - Bodenheizungen - Ventile anderer Hersteller
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
48.8 mm
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Höhe:
44.3 mm
Nennleistung:
1 VA
Kabellänge:
1 m
Durchmesser:
57.3 mm
Länge:
44.3 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C | 50 °C
Geeignet für Handbedienung:
false
Schutzart (IP):
IP54
Automatische Huberkennung:
false
Vor Überspannung geschützt:
false
Anschluss an Ventil:
ohne
Laufzeit:
210 s
Hublänge:
4.0 mm
Netzspannung:
230 V AC
Hilfskontakte:
false
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermischer Servomotor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55845Z301
ab € 186,19*
Zubehör
Siemens
S55845Z300
ab € 54,35*
Zubehör
Siemens
S55845Z302
ab € 44,19*
Zubehör
Siemens
S55845Z304
ab € 44,11*
Zubehör
Siemens
S55845Z299
ab € 43,84*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,45*
Zubehör
Siemens
S55845Z305
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.