Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connected Home kabelloser Raum Antrieb, ZigBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connected Home kabelloser Raum Antrieb, ZigBee
Artikel-Nr.:
     C7890-S55181A105
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55181A105
EAN/GTIN:
     4047625024307
Suchbegriffe:
Aktuator
Antrieb
Elektrischer Antrieb
Elektrischer Motor
Batteriebetriebener Antrieb für Heizkörperventile - Kommunikation mit Siemens Connected Home - ZigBee Protokoll, kabellos - Display mit Benutzeroberfläche - Integrierter Temperaturfühler- Lokaler Temperaturregelalgorithmus - 2x AA Alkali-Mangan-Zellen - M30 x 1.5 Ventilgewinde
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
0 °C | 55 °C
Schutzart (IP):
IP20
Mit Sicherheitsfunktion:
false
Spannungsfrei wenn geschlossen:
false
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 % | 85 %
Verstellkraft:
90 N
Einstellbare Zustandsmeldung:
false
Übertragung:
mit Zahnrädern
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
false
Arbeitsbereich einstellbar:
false
Geeignet für Handbedienung:
false
Automatische Huberkennung:
false
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
false
Mit Nullspannungsrücklauf:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55772T110
ab € 73,50*
Zubehör
Siemens
S55772T109
ab € 108,98*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV56
ab € 20,32*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV57
ab € 10,26*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,54*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV58
ab € 19,59*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV60
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.