Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Zonenventil, Innengewinde, PN16, DN15, kvs 2,15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-S55249V106
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55249V106
EAN/GTIN:
     7612914099808
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Zonenregelventil
Zonenregulierventil
Durchgangsventile mit Innengewinde für die Regelung von Zonen und Luftnachbehandlungsgeräten. Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss 2:
Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoffgüte:
Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
110 °C
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 °C
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
15 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
15 mm
Druckstufe Flansch:
PN 16
Hublänge:
2.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Kvs-Wert:
2.15
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Mit Kupplungsanschluss 1:
false
Mit Kupplungsanschluss 2:
false
Mit Durchflussmesspunkt:
false
Automatische Durchflussregelung:
false
Länge Anschluss 1:
60 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
60 mm
Länge Anschluss 2:
60 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
60 mm
Höhe Achse:
45.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zonenventil, durchgangsventil siemens, durchgangsventil, durchgangsventil 1/2 ", Zweiwegeregelventil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.